Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN ALTUSEN KH2508 - KVM-Switch - PS/2 - 8 x KVM port(s) - 2 lokale Benutzer - an Rack montierbar (KH2508A-AX-G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238831
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KH2508A-AX-G
EAN/GTIN:
     4710423776869
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Übersicht

Kurzinfo  ALTUSEN KH2508 - KVM-Switch - PS/2 - 8 x KVM port(s) - 2 lokale Benutzer - an Rack montierbar
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  KH2508
Modell  ALTUSEN KH2508
EAN/UPC  

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  ALTUSEN KH2508 - KVM-Switch - 8 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp  KVM-Switch - 8 Anschlüsse - PS/2 - kaskadierbar
Art  An Rack montierbar 1U
Untertyp  KVM
Ports  8 x KVM port(s)
Anz. KVM-Benutzer  2 lokale Benutzer
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28.8 cm x 43.4 cm x 4.4 cm
Gewicht  3.7 kg

Ausführliche Details



Allgemein  
Gerätetyp  KVM-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar
Art  An Rack montierbar - 1U
Untertyp  KVM
Ports  8 x KVM port(s)
Anz. lokale KVM-Benutzer  2 lokale Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle  PS/2
Max. Kaskadierungstiefe  512
Max Auflösung  1600 x 1200 @ 60 Hz
Statusanzeiger  Stromversorgung
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  8 x LAN - RJ-45
2 x Kaskadierung - RJ-45
1 x RJ-11 - Management
2 x Tastatur (PS/2)
2 x Maus (PS/2)
2 x VGA - HD-15
4 x Tastatur (USB) / Maus (USB) - Type A
2 x USB - Type A
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  28 Watt
  
Verschiedenes  
Rackmontagesatz  Mitgeliefert
  
Maße und Gewicht  
Breite  28.8 cm
Tiefe  43.4 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  3.7 kg
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Gerätetyp:
KVM-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar
Art:
An Rack montierbar - 1U
Untertyp:
KVM
Ports:
8 x KVM port(s)
Anz. lokale KVM-Benutzer:
2 lokale Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle:
PS/2
Max. Kaskadierungstiefe:
512
Max Auflösung:
1600 x 1200 @ 60 Hz
Statusanzeiger:
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
28 Watt
Rackmontagesatz:
Mitgeliefert
Breite:
28.8 cm
Tiefe:
43.4 cm
Höhe:
4.4 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80%
Weitere Suchbegriffe: IP KVM Switch, KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, kvm aten 8 port, ip kvm switch, ip kvm switch aten, 2508, aten, kh2508a, altusen, kvmswitch, switch, kh2508, port(s, lokale, benutzer, rack, montierbar, ports, port, kh2508aaxg, 8port, 2konsole, multiinterface, displayport, hdmi, konsolen, 8fach, konsole, multi, interface, cons
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 501,39*
€ 558,26*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 532,42*
€ 593,23*
Frei Haus
ab € 532,20*
€ 593,24*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 572,93*
€ 634,15*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,23*
€ 705,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,37*
€ 701,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,09*
€ 686,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,26*
€ 672,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,42*
€ 633,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,60*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,09*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,80*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 63,93*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 39,26*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 105,59*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 122,91*
Zubehör
Aten
KA7970-AX
ab € 30,95*
Zubehör
EFB-Elektronik
KA-9140
ab € 261,14*
Zubehör
EFB-Elektronik
KA-7570
ab € 33,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.