Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTUSEN KA9140 Monitor-/Tastatur-Erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2040121
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA9140
EAN/GTIN:
     4710423773219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
ALTUSEN KA9140 - Monitor-/Tastatur-Erweiterung - bis zu 150 m - für ALTUSEN KL1516; ATEN KN2132; KVM over IP KN1108, KN1116, KN2116, KN4116, KN4132
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Monitor-/Tastatur-Erweiterung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link OK
Maximaler Übertragungsbereich
150 m
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
0.5 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ALTUSEN KH1508, KH1508A, KH1516, KH1516A, KH1516AI, KH2508, KH2508A, KH2516, KH2516A, KL1516AI, KL1516AN ¦ ATEN KH1508i, KH1516i, KL1516, KN2132v ¦ ATEN KVM over IP KH1508AI, KN1108V, KN1116V, KN2116A, KN2116V, KN2124v, KN2132, KN2140v, KN4116, KN4116V, KN4124V, KN4132, KN4132V, KN4140v ¦ ATEN LCD KVM Switches KL1508A, KL1508AI ¦ ATEN Matrix KVM KM0032, KM0216, KM0432, KM0532, KM0832, KM0932
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x KVM - RJ-45 weiblich ¦ 1 x VGA - HD-15 weiblich ¦ 1 x PS/2-Tastatur weiblich ¦ 1 x RS-232 - DB-9 weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,03*
€ 354,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,15*
€ 348,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,65*
€ 341,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,88*
€ 336,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.