Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KVM over IP KH1508AI - KVM-Switch - PS/2, USB - 8 x KVM port(s) - an Rack montierbar (KH1508AI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1136772
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KH1508AI
EAN/GTIN:
     4710423777439
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Übersicht

Kurzinfo  ATEN KVM over IP KH1508AI - KVM-Switch - PS/2, USB - 8 x KVM port(s) - an Rack montierbar
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  KH1508AI
Modell  KVM over IP KH1508AI
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN KVM over IP KH1508AI - KVM-Switch - 8 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp  KVM-Switch - 8 Anschlüsse - PS/2, USB - stapelbar
Art  An Rack montierbar 1U
Untertyp  KVM
Ports  8 x KVM port(s)
Leistungsmerkmale  Firmware aktualisierbar
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.7 cm x 16.1 cm x 4.4 cm
Servicepaket  

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  KVM-Switch - 8 Anschlüsse - stapelbar
Art  An Rack montierbar - 1U
Untertyp  KVM
Ports  8 x KVM port(s)
Tastatur-/Mausschnittstelle  PS/2, USB
Max. Einheiten pro Stack  32
Max Auflösung  1600 x 1200 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale  Firmware aktualisierbar
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  8 x KVM - RJ-45
1 x Tastatur (PS/2)
1 x Maus (PS/2)
1 x VGA - HD-15
1 x Tastatur (USB) - Type A
1 x Maus (USB) - Type A
1 x Kaskadierung - DB-25
1 x RJ-11 - Management
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  12.5 Watt
  
Verschiedenes  
Rackmontagesatz  Mitgeliefert
Produktzertifizierungen  RoHS
  
Maße und Gewicht  
Breite  43.7 cm
Tiefe  16.1 cm
Höhe  4.4 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Gerätetyp:
KVM-Switch - 8 Anschlüsse - stapelbar
Art:
An Rack montierbar - 1U
Untertyp:
KVM
Ports:
8 x KVM port(s)
Tastatur-/Mausschnittstelle:
PS/2, USB
Max. Einheiten pro Stack:
32
Max Auflösung:
1600 x 1200 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale:
Firmware aktualisierbar
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
12.5 Watt
Rackmontagesatz:
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen:
RoHS
Breite:
43.7 cm
Tiefe:
16.1 cm
Höhe:
4.4 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch aten, ip kvm switch, 1508, aten, kh1508ai, over, kvmswitch, rack, montierbar, switch, port(s, ports, port, über, arbeitsplatz, overip, ps/2usb, kh1508aiaxg, altusen, oder, ps2usb, anschlüsse, rj45, highdensity, net?, 8fach, 19zollrackmontage, lokal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 477,43*
€ 527,83*
Frei Haus
ab € 473,83*
€ 527,83*
Frei Haus
ab € 509,63*
€ 564,02*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 511,91*
€ 566,72*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,89*
€ 597,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,72*
€ 674,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,20*
€ 671,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,06*
€ 653,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,11*
€ 643,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,91*
€ 609,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1508A
ab € 248,21*
Zubehör
Aten
2L1715
ab € 65,15*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 11,01*
Zubehör
Aten
2L-1703
ab € 17,67*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 37,10*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,34*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,96*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,07*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 39,12*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 106,52*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 121,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.