Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KH1508Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 8 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN KH1508Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 8 Port
ATEN KH1508Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 8 Port
ATEN KH1508Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 8 Port
ATEN KH1508Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 8 Port
ATEN KH1508Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 8 Port
ATEN KH1508Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 8 Port
ATEN KH1508Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 8 Port
ATEN KH1508Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 8 Port
ATEN KH1508Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 8 Port
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6031
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KH1508AI
EAN/GTIN:
     4710423777439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Der KVM-Switch KL1508Ai ist ein LCD-KVM-Switch in Doppelschienen-Ausführung, der es ermöglicht, bis zu 8 Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern. Er besitzt einen eingebauten LCD-Bildschirm, eine vollwertige Tastatur und Touchpad und ist in einem 1U-Einschub für 19-Zoll-Schränke in einem ausziehbaren Gehäuse montiert.

  • 8-fach KVM Switch über Netzwerk: Fernzugriff über LAN oder Internet
  • Erweitert die Entfernung zwischen PC und KVM-Switch: bis zu 30m (bei 1600 x 1200 @ 60Hz)
  • Internetbrowser Zugang, Windows client und Java Client werden unterstützt
  • Es wird keine Software benötigt: Computerauswahl erfolgt über Tasten am Gerät oder Hotkeys und OSD-Menü
  • Unterstützt alle Server-Plattformen und VT100 basierende Geräte
  • Unterstützt Multiplatform Server Umgebungen, inkl. PS/2, USB, Sun sowie serielle Verbindung
  • RJ45 Anschlüsse für strukturierten Zugang zum Gerät, ohne "Kabelsalat"
  • Per Daisy Chain können bis zu 15 weitere Geräte und dadurch bis zu 128 PC gesteuert werden
  • Bis zu 64 Benutzer bei bis zu 32 zeitgleichen Verbindungen möglich
  • Ansicht aller 8 PCs auf einem Bildschirm zur gleichen Zeit über Panel Array Mode
  • Message Board für die Kommunikation der angemeldeten User
  • Erweiterte Sicherheiteinrichtungen inkl. Passwortschutz, 1024-bit RSA, 256-bit AES, 56-bit DES, and 128-bit SSL
  • RADIUS Server unterstützung
  • Firmware
  • TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10Base- T/100Base-TX, auto sense, Ping
  • Video Auflösung max. 1600 x 1200 @ 60Hz für Windows 2000/XP/Vista, Mac, Unix, SUN
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM over IP-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x KVM-Switch KL1508Ai mit Doppelschienen-LCD-Konsole, 1x...
Anzahl PCs:
8
Unterstützte PC-Plattform:
PS/2, USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
nein
Anzahl Konsolen analog:
1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
1x HD 15pol. BU
Konsole integriert:
nein
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
ja
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
ja
Integrierter USB-Hub:
nein
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
19"-einbaubar:
ja
Kaskadierbar:
ja
Hot-Plug-fähig:
ja
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Material (Gehäuse):
Metall
Netzteil benötigt:
ja
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
4.4 cm
Breite:
16.36 cm
Tiefe:
43.72 cm
Gewicht:
2.65 kg
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Paketgewicht:
3.634 kg
Bruttogewicht:
3,634
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.13
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch aten, ip kvm switch, Umschalter, kvmswitcher, KVMUmschalter, maustastaturswitch, VGA, kvmswitchbox, Siwtch, automatisch, monitorswitch, ATEN, LCD, Switcher, Kat 5, KVMSwitches, KVMSwitch, keyboardvideomouseswitch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 473,81*
€ 526,46*
Frei Haus
ab € 475,85*
€ 526,46*
Frei Haus
ab € 512,14*
€ 565,17*
Frei Haus
ab € 513,07*
€ 571,16*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,16*
€ 595,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,46*
€ 626,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,21*
€ 614,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,87*
€ 604,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,96*
€ 593,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,81*
€ 563,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1508A
ab € 246,90*
Zubehör
Aten
2L1715
ab € 64,85*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 11,02*
Zubehör
Aten
2L-1703
ab € 17,66*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 37,25*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,41*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 121,99*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,03*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 38,95*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 106,11*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 121,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.