Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1029364 Herst.-Nr.: 104379 EAN/GTIN: 4047443101822 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hama High Speed Gold - Flash-Speicherkarte - 64 GB - Class 10 - SDXC | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00104379 | Modell | High Speed Gold | EAN/UPC | 4047443101822 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama High Speed Gold - Flash-Speicherkarte - 64 GB - SDXC | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | SDXC Memory Card | Speicherkapazität | 64 GB | Geschwindigkeit | Class 10 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 64 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | SD Speed Class | Class 10 | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 25 MB/s | Formfaktor | SDXC Memory Card | Besonderheiten | Schreibschutzschalter | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 64 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | SD Speed Class: | Class 10 | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 25 MB/s | Formfaktor: | SDXC Memory Card | Besonderheiten: | Schreibschutzschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, hama sdhc card class 10, sdxc, hama sdxc, hama, 00104379, gold, 104379, class, high, speed, 64gb, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, uhsi, mb/s, highspeed, card, securedigital, klasse, entspricht, sd2.0standard, beschriftungs, sd20standard, standard |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,57* | € 9,69* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,84* | € 22,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,85* | € 26,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|