| |
|
| Artikel-Nr.: C8066-00108085 Herst.-Nr.: 00108085 EAN/GTIN: 4047443131492 |
| |
|
| | |
| - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium- micro SecureDigital High Capacity Card (SDHC), entspricht neuem SD-2.0-Standard - inkl. Adapter auf SD-Kartenformat Lieferumfang: - 1 microSDHC-Karte - 1 SD-Adapter Weitere Informationen: | | Availability: | Y | Gewicht: | 0.2 g | Hohe: | 0.87 cm | Lange: | 14.5 cm | Breite: | 9 cm | Serie: | Memory Base | Ausfuhrung: | microSD High Capacity (microSDHC) | Standard Speed Class: | Class 10 | Max. Datenubertragungsrate: | 22 MB/s | Inkl. Adapter: | SD-Adapter | Speicherkapazitat: | 16 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hama sdhc card class 10, sdhc, sdhc class 10, Speicherkarte, Karte, Media, Speicherkapazitat, Wechselspeichermedium, Speichermedium, SD, Herausnehmbar, Tflash, Transflash, SD-Karte, micro SD |
| | |
| |