| |
|
| Artikel-Nr.: C8066-00104379 Herst.-Nr.: 00104379 EAN/GTIN: 4047443101822 |
| |
|
| | |
| - fur Real-time/Broadcast-Aufnahmen; ermoglicht schnelle und direkte Datenubertragung zwischen Speicherkarte und UHS-I-fahigem Endgerat - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium- SecureDigital Extended Capacity Card (SDXC), entspricht SD-3.0-Standard - ideal fur hochauflosende Full-HD-Videoaufnahmen - mechanischer Schreibschutz (gegen versehentliches Loschen) - mit Beschriftungsfeld fur kurze Notizen Lieferumfang: - 1 HighSpeed Gold SDXC Card Weitere Informationen: | | Availability: | Y | Gewicht: | 1.8 g | Hohe: | 0.26 cm | Lange: | 14.5 cm | Breite: | 9 cm | Serie: | Memory Base | Ausfuhrung: | SD Extended Capacity (SDXC) | Standard Speed Class: | Class 10, UHS Speed Class 1 | Max. Datenubertragungsrate: | 45 MB/s | UHS-Standard: | UHS-I | Speicherkapazitat: | 64 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, hama sdhc card class 10, sdxc, hama sdxc, Speicherkarte, Karte, Media, Kamera, MP3player, Speicherkapazitat, Wechselspeichermedium, Speichermedium, SD, MP3-Player, MP3 Player, Herausnehmbar, Secure, SecureDigital, SecureDigitalKarte, SD-Karte, Secure Digital Card |
| | |
| |