| |
|
| Artikel-Nr.: C8066-00108089 Herst.-Nr.: 00108089 EAN/GTIN: 4047443131584 |
| |
|
| | |
| - fur Real-time/Broadcast-Aufnahmen; ermoglicht schnelle und direkte Datenubertragung zwischen Speicherkarte und UHS-I-fahigem Endgerat - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium- micro SecureDigital High Capacity Card (SDHC), entspricht neuem SD-2.0-Standard - nur geeignet fur Endgerate mit microSDHC-Steckplatz (nicht ruckwartskompatibel zu Standard-microSD-Cards) - ideal fur hochauflosende Full-HD-Videoaufnahmen - inkl. Adapter auf SD-Kartenformat Lieferumfang: - 1 microSDHC-Karte - 1 SD-Adapter Weitere Informationen: | | Availability: | Y | Gewicht: | 1.7 g | Hohe: | 0.87 cm | Lange: | 14.5 cm | Breite: | 9 cm | Serie: | Memory Base | Ausfuhrung: | microSD High Capacity (microSDHC) | Standard Speed Class: | Class 10 | Max. Datenubertragungsrate: | 22 MB/s | Inkl. Adapter: | SD-Adapter | Speicherkapazitat: | 32 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd, Speicherkarte, Karte, Media, Speicherkapazitat, Wechselspeichermedium, Speichermedium, SD, Herausnehmbar, Tflash, Transflash, SD-Karte |
| | |
| |