| |
|
| Artikel-Nr.: C8066-00108088 Herst.-Nr.: 00108088 EAN/GTIN: 4047443131577 |
| |
|
| | |
| - fur Real-time/Broadcast-Aufnahmen; ermoglicht schnelle und direkte Datenubertragung zwischen Speicherkarte und UHS-I-fahigem Endgerat - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium- micro SecureDigital High Capacity Card (SDHC), entspricht neuem SD-2.0-Standard - nur geeignet fur Endgerate mit microSDHC-Steckplatz (nicht ruckwartskompatibel zu Standard-microSD-Cards) - ideal fur hochauflosende Full-HD-Videoaufnahmen - inkl. Adapter auf SD-Kartenformat Lieferumfang: - 1 microSDHC-Karte - 1 SD-Adapter Weitere Informationen: | | Availability: | Y | Gewicht: | 1.7 g | Hohe: | 0.87 cm | Lange: | 14.5 cm | Breite: | 9 cm | Serie: | Memory Base | Ausfuhrung: | microSD High Capacity (microSDHC) | Standard Speed Class: | Class 10 | Max. Datenubertragungsrate: | 22 MB/s | Inkl. Adapter: | SD-Adapter | Speicherkapazitat: | 16 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hama sdhc card class 10, sdhc, sdhc class 10, Speicherkarte, Karte, Media, Speicherkapazitat, Wechselspeichermedium, Speichermedium, SD, Herausnehmbar, Tflash, Transflash, SD-Karte, micro SD |
| | |
| |