| |
|
| Artikel-Nr.: C8066-00181002 Herst.-Nr.: 00181002 EAN/GTIN: 4047443345936 |
| |
|
| | |
| - ermoglicht perfekte, hochauflosende 4k-Video-Aufnahmen mit einer garantierten Mindestschreibgeschwindigkeit von 30 MB/sec - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium- micro SecureDigital Extended Capacity Card (microSDXC), entspricht neuem SD-3.01-Standard - besonders geeignet fur 4k Cinema Video, Real-time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen - inkl. Adapter auf SD-Kartenformat Lieferumfang: - 1 microSDXC - 1 SD-Adapter Weitere Informationen: | | Availability: | Y | Gewicht: | 0.99 g | Hohe: | 1 cm | Lange: | 14.5 cm | Breite: | 9 cm | Serie: | Memory Pro 4K | Ausfuhrung: | microSD Extended Capacity (microSDXC) | Standard Speed Class: | UHS Speed Class 3 | Max. Datenubertragungsrate: | 80 MB/s | Inkl. Adapter: | SD-Adapter | UHS-Standard: | UHS-I | Video Speed Class: | V30 | Speicherkapazitat: | 128 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, hama sdxc, sdxc, Speicherkarte, Karte, Media, Speicherkapazitat, Wechselspeichermedium, Speichermedium, SD, Herausnehmbar, Tflash, Transflash, SD-Karte, micro SD |
| | |
| |