Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama microSDHC 16GB UHS Speed Class 3 UHS-I 80MB/s + Adapter/Mobile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00123977
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123977
EAN/GTIN:
     4047443246813
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
- ermoglicht perfekte, hochauflosende 4k-Video-Aufnahmen mit einer garantierten Mindestschreibgeschwindigkeit von 30 MB/sec - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium- micro SecureDigital High Capacity Card (microSDHC), entspricht neuem SD-3.01-Standard - besonders geeignet fur 4k Cinema Video, Real-time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen - inkl. Adapter auf SD-Kartenformat Lieferumfang: - 1 microSDHC-Speicherkarte - 1 SD-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
0.19 g
Hohe:
14.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1 cm
Serie:
Memory Pro 4K
Ausfuhrung:
microSD High Capacity (microSDHC)
Standard Speed Class:
UHS Speed Class 3
Max. Datenubertragungsrate:
80 MB/s
Inkl. Adapter:
SD-Adapter
UHS-Standard:
UHS-I
Video Speed Class:
V30
Speicherkapazitat:
16 GB
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 16gb, micro sd, hama micro sd, Speicherkarte, Karte, Media, Speicherkapazitat, Wechselspeichermedium, Speichermedium, SD, Herausnehmbar, Tflash, Transflash, SD-Karte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00108088
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00108085
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 3,21*
Ähnlich
Hama
00124138
ab € 3,21*
Ähnlich
Hama
00123980
ab € 4,19*
Ähnlich
Hama
00108086
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00108089
ab € 3,96*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 3,40*
Ähnlich
Hama
00139505
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00124139
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama
00123981
ab € 4,45*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 7,74*
Ähnlich
Hama
00124158
ab € 7,75*
Ähnlich
Hama
00181002
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama
00181000
ab € 8,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.