Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA USA-FLINK 2,0A - Feinsicherung 6,3x32mm, flink, US-Norm, 2,0A (632.620)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 632.620 Schmelzsicherung Zylindrische 2 A
ESKA 632.620 Schmelzsicherung Zylindrische 2 A
Artikel-Nr.:
     2753E-4965601
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA USA-FLINK 2,0A - Feinsicherung 6,3x32mm, flink, US-Norm, 2,0A (632.620)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung flink, feinsicherung, eska feinsicherung, geöffnet, eska, 632620, usaflink, flink, usnorm, 632.620, erich, schweizer, gmbh, 63x32mm, 3x32mm, norm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 2,26*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,46*
€ 2,27*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,66*
€ 2,58*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 1,74*
€ 2,71*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 8,86*
€ 12,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0508*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.