Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632.620 632620 Feinsicherung (Ø x L) 6.3mm x 32mm 2A 150V Flink -F- Inhalt 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S51594
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
0,032 A bis 2 A 150 V und Ausschalt-Vermögen 35 A, 2,5 A bis 4 A 150 V, 5 A bis 16 A 60 V und Ausschalt-Vermögen 4 A = 40 A, 5 A = 50 A, 6,3 A = 63 A, 8 A = 80 A, 10 A = 100 A, 12,5 A = 125 A und 16 A = 160 A.
Lieferumfang:
Packungsinhalt 10 Stück.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
32 mm
Nennspannung:
150 V
Durchmesser:
6.3 mm
Typ:
632620
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Nennstrom:
2 A
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Ausschaltvermögen:
35 A
Prüfzeichen:
DIN 41.668, EN 60127-2-4
Produkt-Art:
Feinsicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 2,30*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,46*
€ 2,32*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,66*
€ 2,60*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 1,74*
€ 2,73*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,975*
€ 3,095*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,135* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0508*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.