Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungseinsatz F 2A 6,3x32mm 632.620


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-220715
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Eska G-Sicherungseinsatz F 2A 6,3x32mm 632.620 Auslösecharakteristik flink (F), Ausführung Glassicherung, Bemessungsstrom 2A, Bemessungsspannung 250V, Abmessungen 6,3x32 mm,
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen:
6,3x32 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung flink, feinsicherung, eska feinsicherung, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 2,27*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,46*
€ 2,29*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,66*
€ 2,60*
Lager 5382
5
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 1,74*
€ 2,73*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,975*
€ 3,095*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0508*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.