Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 120100M 120100M Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung Ø 6.3 mm 6.3 A 250 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532845-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     120100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
eska sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
ESKA 120100M 120100M Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung Ø 6.3 mm 6.3 A 250 V/AC 1 St.

Aufsteckkappe für G-Sicherung

Aufsteckkappe mit axial angeschweißten Drahtenden.

Technische Daten:
Anzahl Sicherungen: 1 · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 6.3 A · Passend für (Sicherungen): Feinsicherung Ø 6.3 mm

Lieferumfang:
1 Stück

Hinweis:
Benötigt werden pro Sicherung 2 Stück.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
6.3 A
Marke:
ESKA
Anzahl Sicherungen:
1
Passend für (Sicherungen):
Feinsicherung Ø 6.3 mm
Typ (Hersteller-Typ):
120100M
Nennstrom:
6.3 A
Nennspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ESKA, 120100M, Feinsicherungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,051*
€ 0,0682*
Lager 102
6259
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,1147*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 181,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1147*
€ 0,1365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0962*
€ 0,1145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0936*
€ 0,1114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,085*
€ 0,101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,0956
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,441* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.