Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Tork Handtuchrolle Standard hochweiß 21,5cmx275m 1lagig


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/sca151131_a1.jpg
images/web_details/sca151131_a1.jpg
images/web_details/tork_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SCA151131
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     151131
EAN/GTIN:
     7310791203201
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Die Innenabrollungstücher sind Multifunktional. Sie können sowohl für leichte Reinigungsarbeiten als auch als Handtuch eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(B x L) 215 mm x 275 m, Ø 190 mm
für Geräte-Typ:
Tork 559000
Anreißer (Online):
M-Tork Handtuchrolle, Standard, 1-lagig, hochweiß, unperforiert
Aufzählung (Online):
M2-Innenabrollung System 1-lagiges Tissuepapier hohe Saugkraft und besonders nassfest angenehm weich und fusselarm unperforiert und hochweiß
Kurzbeschreibung (Online):
M-Tork Handtuchrolle, Standard, 1-lagig, hochweiß, unperforiert
Langbeschreibung (Online):
Die Innenabrollungstücher sind Multifunktional. Sie können sowohl für leichte Reinigungsarbeiten als auch als Handtuch eingesetzt werden.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 41,31*
€ 49,69*
4 Tage
120
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 45,73*
€ 57,43*
3 Tage
15
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 47,85*
€ 60,35*
6 Tage
50
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 47,85*
€ 60,36*
Lager 273
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 54,69*
€ 71,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,16*
€ 84,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,69*
€ 84,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,44*
€ 80,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,63*
€ 74,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 61,12*
€ 72,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 54,69*
€ 65,08
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 9,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
659000
ab € 25,14*
Zubehör
Tork
659008
ab € 47,93*
Zubehör
Tork
559000
ab € 34,99*
Zubehör
Tork
559008
ab € 36,84*
Zubehör
Tork
202040
ab € 117,79*
Zubehör
essity
202048
ab € 212,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.