Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe Recycle schwarz, A4 V-Boden 15 mm f. 150 Blatt, Vollsicht-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei19210095_a01.jpg
images/web_details/lei19210095_a01.jpg
images/web_details/lei19210095_a02.jpg
images/web_details/leitz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI19210095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19210095
EAN/GTIN:
     4002432607136
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Umweltfreundliche Hängemappe, DIN A4, aus 100 % recyceltem Karton in Premiumqualität. Klimaneutral hergestellt.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 348 x 270 mm
Anreißer (Online):
Hängemappe Recycle, schwarz, A4
Aufzählung (Online):
zu 100 % recycelbar dank Falzungen erweiterbar auf bis zu 300 Blatt (80g/qm) Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen Hängeschienen mit kunststoffumschichteten Hängenasen mit Vollsichtreiter und auswechselbaren Schildchen mit hellgrauem Druck Materialstärke: 275g/qm Umweltzeichen „Blauer Engel“
Kurzbeschreibung (Online):
Hängemappe Recycle, schwarz, A4, 15 mm V-Boden, fasst 150 Blatt (80g/qm)
Langbeschreibung (Online):
Umweltfreundliche Hängemappe, DIN A4, aus 100 % recyceltem Karton in Premiumqualität. Klimaneutral hergestellt.
Ursprungsland:
PL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,088*
€ 1,661*
2 Tage
96
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,69*
9 Tage
45
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,71*
1 Tag
45
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,02*
€ 1,81*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,98*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,661*
€ 1,97659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,491*
€ 1,77429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,388*
€ 1,65172
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,348*
€ 1,60412
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,088*
€ 1,29472
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,81*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,97*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,06*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,73*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,98*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,15*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,17*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 5,12*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,67*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,79*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,28*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,69*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.