Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klettband zum Aufkleben Abmessung: 20mm x 1m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/bdf55224ws_a1.jpg
images/web_details/bdf55224ws_a1.jpg
images/web_details/bdf55224ws_a2.jpg
images/web_details/tesa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BDF55224WS
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55224-00003-01
EAN/GTIN:
     4042448859891
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Mit dem tesa® On & Off Klettband zum Aufkleben können Sie leichte Gegenstände und Textilien schnell, sicher und bequem befestigen• selbstklebend und einfach anzubringen• starker und sicherer Halt für leichte Gegenstände und Textilien• kann bis zu 10.000 mal geöffnet und geschlossen werden• individuell zuschneidbar• ideal für Kleidung, Heimtextilien oder zum Dekorieren• Maße: 20 mm x 1 m
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
20 mm x 1 m
Anreißer (Online):
ON&OFF® Universal Klettband, 1m x 20 mm, weiß
Aufzählung (Online):
selbstklebend und einfach anzubringen starker und sicherer Halt für leichte Gegenstände und Textilien kann bis zu 10.000 Mal geöffnet und geschlossen werden individuell zuschneidbar ideal für Kleidung, Heimtextilien oder zum Dekorieren erhältlich in schwarz und weiß
Kurzbeschreibung (Online):
ON&OFF® Universal Klettband, 1m x 20 mm, zum Aufkleben, weiß
Langbeschreibung (Online):
Mit dem tesa® On & Off Klettband zum Aufkleben können Sie leichte Gegenstände und Textilien schnell, sicher und bequem befestigen • selbstklebend und einfach anzubringen • starker und sicherer Halt für leichte Gegenstände und Textilien • kann bis zu 10.000 mal geöffnet und geschlossen werden • individuell zuschneidbar • ideal für Kleidung, Heimtextilien oder zum Dekorieren • Maße: 20 mm x 1 m
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
1.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, kabelbinder weiss tesa, kabelbinder, kabelbinder weiß, Klettverschlüsse, Klettverschlussband, Klettverschlussbänder, Klettbänder
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,79*
€ 4,81*
1
€ 4,75*
ab € 3,80*
€ 5,07*
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 5,26*
1
€ 6,78*
ab € 3,96*
€ 5,27*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,49*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,49* pro Meter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55224-00000-02
ab € 3,25*
Ähnlich
tesa
55225-00000-02
ab € 6,67*
Ähnlich
tesa
55225-00002-01
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.