Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P03652919 | SK14 Oberflächenfühler abgewinkelt Typ K -50° bis +450°C, mit Ministecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P03652919 | SK14 Oberflächenfühler abgewinkelt Typ K -50° bis +450°C, mit Ministecker
P03652919 | SK14 Oberflächenfühler abgewinkelt Typ K -50° bis +450°C, mit Ministecker
Artikel-Nr.:
     269-P03652919
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P03652919
EAN/GTIN:
     3760171415153
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter

Chauvin Arnoux SK14 Oberflächen K-Thermoelement Abgewinkelt.


Für Oberflächentemperaturen an schwer zugänglichen Stellen, Aufsatz Ø 15 x 30 mm.


Ausstattung und Highlights
  • Messumfang: -50...+140°C
  • Ansprechzeit: 8 s
  • Durchmesser: 6 mm
  • Länge:  13 cm
  • Anschluss K-Mini Stecker


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, pt100, Thermoelement
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,13*
€ 187,38*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,13*
€ 206,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,72*
€ 208,59*
€ 6,90*
ab € 187,66*
€ 221,44*
Frei Haus
ab € 169,91*
€ 237,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,74*
€ 237,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652902
ab € 186,95*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652906
ab € 73,20*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652918
ab € 100,70*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652903
ab € 194,96*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652921
ab € 98,42*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652901
ab € 115,89*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652917
ab € 80,94*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652920
ab € 87,12*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652922
ab € 270,45*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652904
ab € 171,17*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652905
ab € 209,06*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652908
ab € 143,07*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01655010
ab € 54,76*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652907
ab € 220,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.