Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01295459Z | Messleitungssatz Krokoklemmen, Messspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehörset für Elektriker
Zubehörset für Elektriker
Artikel-Nr.:
     269-P01295459Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01295459Z
EAN/GTIN:
     3760171416501
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Multimeter
Multitester

Multimeter Zubehörset Chauvin-Arnoux P01295459Z für Elektriker.


Multimeter Zubehörset Chauvin-Arnoux P01295459Z für Elektriker.
Ausstattung und Highlights
  • 2 ummantelte Prüfspitzen 1000 V CAT IV
  • 2 PVC-Messleitungen rot / schwarz mit geradem und Winkelstecker - 1,5 m - 1000 V CAT IV
  • 2 Krokodilklemmen rot / schwarz 1000 V CAT IV
  • 2 ummantelte Prüfspitzen Ø 4 mm 300 V CAT II


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Prüfmittelset, chauvin arnoux multimeter, multimeter, multimeter catiii, Zubehör Multimeter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,00*
€ 67,14*
€ 4,00*
ab € 49,58*
€ 67,15*
€ 8,95*
ab € 50,71*
€ 68,53*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,86*
€ 70,52*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 54,40*
€ 71,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196521E
ab € 241,72*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196311E
ab € 469,95*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196734
ab € 199,08*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196733
ab € 134,78*
Sonstiges
Fluke
FLUKE 113
ab € 134,40*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-116
ab € 255,39*
Sonstiges
Fluke
2583647
ab € 256,97*
Sonstiges
Fluke
4296034
ab € 352,95*
Sonstiges
Fluke
179
ab € 387,14*
Sonstiges
Fluke
3947719
ab € 433,51*
Sonstiges
Fluke
3947781
ab € 727,80*
Sonstiges
Fluke
FLUKE 289
ab € 785,68*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT
ab € 731,63*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-87V-MAX
ab € 596,44*
Sonstiges
Fluke
87V
ab € 526,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.