Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 5011 Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 5011 Multimeter
C.A 5011 Multimeter
C.A 5011 Multimeter
C.A 5011 Multimeter
C.A 5011 Multimeter
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01196311E
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196311E
EAN/GTIN:
     3760171414026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Beschreibung
Mit dem TRMS-Multimeter C.A 5011 werden sowohl bei sinusförmigen als auch bei verzerrten Signalen die echten Werte angezeigt.
Es ist alles ein Alleskönner für alle Anlagen - auch für solche mit sogenannten nicht-linearen Lasten.

Technische Daten:
Automatische Erkennung von AC und DC
AC/DC-Spannung: 400 mV bis 600 V (5 Messbereiche)
Betriebsfrequenz: 20 Hz bis 10 kHz
Typische Genauigkeit: 0,5% - Innenwiderstand: 10 MΩ
AC/DC-Stromstärke: 400 µA bis 10 A (6 Messbereiche)
Widerstand: 400 Ω bis 40 MΩ (6 Messbereiche)
Durchgangsprüfung: (R < 400 Ω) und Diodentest
Frequenz: 4 kHz bis 400 kHz (3 Messbereiche)
Ablesung auf dB-Skala von -20 bis 16 dB
Kontrolllampe für Sicherungen
Kontrolllampe "Voltest" bei Spannungen am Ohmmeter oder bei Durchgangsprüfung
Max- und Hold-Funktionen
Als Nullpunktgalvanometer verwendbar
Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen: 160 x 105 x 56 mm
Gewicht: 500 g
Verwendung bei allen Anlagen mit CAT III 600 V gemäß IEC/EN 61010-1 Ausgabe 2 oder darunter
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT III
Schutzart (IP):
IP53
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
true
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Anzeige:
analog/digital
Messbereichswahl:
manuell
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Durchgangsprüfung:
true
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Mit Pegelmessung (dB):
true
Momentanwertspeicher (Data Hold):
false
IR-Schnittstelle:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Leitfähigkeitsmessung:
false
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Maximalwertspeicher:
true
Minimalwertspeicher:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Relativwertmessung:
false
Spitzenwertspeicher:
false
Tastverhältnismessungen:
false
Max. Frequenzmessbereich:
400 kHz
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
false
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
false
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Drehzahlmessung:
false
Sicherungsautomat:
false
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, chauvin arnoux multimeter, multimeter, multimeter catiii, c.a5011, ca5011, c.a.5011, c.a 5011, ca 5011
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,57*
€ 629,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,39*
€ 610,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 505,69*
€ 601,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,04*
€ 583,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,44*
€ 568,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,66*
€ 556,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297039
ab € 43,58*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297038
ab € 43,56*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,06*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298037
ab € 66,90*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298033
ab € 62,12*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298036
ab € 59,24*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120404
ab € 139,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.