Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 5231 Multimeter (TRMS) + Zange Mini 03 (100A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 5231 Multimeter (TRMS) + Zange Mini 03 (100A)
C.A 5231 Multimeter (TRMS) + Zange Mini 03 (100A)
C.A 5231 Multimeter (TRMS) + Zange Mini 03 (100A)
C.A 5231 Multimeter (TRMS) + Zange Mini 03 (100A)
C.A 5231 Multimeter (TRMS) + Zange Mini 03 (100A)
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01196734
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196734
EAN/GTIN:
     3760171410493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Beschreibung
Das kompakte digitale Multimeter erfüllt alle Anforderungen von Handwerkern der Elektrobranche hervorragend.
Das einfach zu benutzende Gerät bietet mit der Anzeige mit 6.000 Punkten mit Bargraph und Hintergrundbeleuchtung optimale Ablesbarkeit.
Durch die beiden Off-Positionen kann schneller gearbeitet werden, wobei in einer Off-Position eine berührungslose Spannungserkennung möglich ist. Der Bildschirm färbt sich rot, sobald das Gerät in die Nähe eines spannungsführenden Leiters gehalten wird.
Mit der mitgelieferten Strommesszange können unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen Spannungen bis 600 A gemessen werden.

CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Messung des echten Effektivwerts (TRMS)
Große beleuchtete Anzeige mit 6.000 Punkten (Ziffernhöhe 8 mm)
Bargraph mit 61 Segmenten
Kompakter Gerätekoffer mit Stoßschutzhülle
Zwei OFF-Positionen
Berührungslose Spannungserkennung (NCV)
Messung von Spannungen bei niedriger Impedanz (VLow Z), um Störspannungen zu vermeiden.
Messungen bis 1000 V
Messbereich: 60 mV
Messung von AC-oder DC-Strömen bis 600 A mit Zangenstromwandler (1 mV/A AC oder DC), wobei der gemessene Wert direkt in Ampere abgelesen werden kann.
IP54
Kann mit Multifunktions-Befestigungszubehör verwendet werden
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP54
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
100 A
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Durchgangsprüfung:
true
Analoge Balkenanzeige:
true
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Mit Pegelmessung (dB):
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
IR-Schnittstelle:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Leitfähigkeitsmessung:
false
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Maximalwertspeicher:
false
Minimalwertspeicher:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Relativwertmessung:
false
Spitzenwertspeicher:
false
Tastverhältnismessungen:
false
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
false
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
false
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Drehzahlmessung:
false
Sicherungsautomat:
false
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux multimeter, multimeter, c.a5231, ca5231, c.a.5231, c.a 5231, ca 5231
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,92*
€ 299,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,24*
€ 296,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.