Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 5233 Multimeter (TRMS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 5233 Multimeter (TRMS)
C.A 5233 Multimeter (TRMS)
C.A 5233 Multimeter (TRMS)
C.A 5233 Multimeter (TRMS)
C.A 5233 Multimeter (TRMS)
C.A 5233 Multimeter (TRMS)
C.A 5233 Multimeter (TRMS)
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01196733
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196733
EAN/GTIN:
     3760171410479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Beschreibung
Dieses kompakte digitale Multimeter verfügt über alle Funktionen, die von Elektrikern für die Wartung von Geräten und Installationen mit niedriger oder mittlerer Leistung im Wohn- und Gewerbebereich benötigt werden.
Das ergonomische und einfach zu bedienende Gerät bietet mit seiner beleuchteten 6.000 Punkte-Anzeige mit Bargraph eine gute Ablesbarkeit, 2 OFF-Positionen für ein schnelleres Arbeiten und ein kompaktes Gehäuse, das mit einer rutschfesten und stoßschützenden Umhüllung versehen ist und damit gut in der Hand liegt.

CAT IV 600 V
Messung des echten Effektivwerts (TRMS)
Große beleuchtete Anzeige mit 6.000 Punkten (Ziffernhöhe 8 mm)
Bargraph mit 61 Segmenten
Zwei OFF-Positionen
Berührungslose Spannungserkennung (NCV)
Messung von Spannungen bei niedriger Impedanz (VLow Z), um Störspannungen zu vermeiden.
MIN-, MAX-, REL-Funktion
Messungen bis 600 V
Messung von AC- oder DC-Strömen bis 10 A
Messung von Frequenzen
Messung von Temperaturen
Messung von Kapazitäten
Messbereich: 60 mV
Kompakter Gerätekoffer gemäß IP54 mit Stoßschutzhülle
Kann mit Multifunktions-Befestigungszubehör verwendet werden
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP54
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
true
Frequenzmessung:
true
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Temperaturmessung:
true
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Durchgangsprüfung:
true
Analoge Balkenanzeige:
true
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Mit Pegelmessung (dB):
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
IR-Schnittstelle:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
sonstige
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
sonstige
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Leitfähigkeitsmessung:
false
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Maximalwertspeicher:
true
Minimalwertspeicher:
true
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Relativwertmessung:
true
Spitzenwertspeicher:
false
Tastverhältnismessungen:
false
Max. Temperaturmessbereich:
760 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Max. Kapazitätsmessbereich:
1000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Max. Frequenzmessbereich:
3 kHz
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
false
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
true
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Drehzahlmessung:
false
Sicherungsautomat:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
AT0070
ab € 22,94*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652906
ab € 76,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,76*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,06*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295456Z
ab € 23,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.