Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 117-COMBO Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke 117-COMBO Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke 117-COMBO Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke 117-COMBO Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke 117-COMBO Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke 117-COMBO Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Artikel-Nr.:
     721-01829164
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4296034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Messgerätesatz
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
9V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 600V
Diodentest
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
550 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 365,24*
€ 401,98*
pro Stück
Frei Haus
ab € 361,28*
€ 407,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 369,88*
€ 407,78*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 378,67*
€ 417,02*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 383,66*
€ 419,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,98*
€ 478,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,33*
€ 464,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,03*
€ 455,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,87*
€ 448,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,24*
€ 434,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 365,24* pro Satz)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
762823
ab € 46,99*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 36,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.