Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

325 | Stromzangenmultimeter, Digital, 4-stellig AC/DC, 40/400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
325 | Stromzangenmultimeter, Digital, 4-stellig AC/DC, 40/400A
325 | Stromzangenmultimeter, Digital, 4-stellig AC/DC, 40/400A
Artikel-Nr.:
     269-FLUKE-325
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4152643
EAN/GTIN:
     0095969623766
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige

Echteffektiv-Strommesszange Fluke 325


Die Echteffektiv-Strommesszange Fluke 325 bietet viele Funktionen in einem kompakten Design.
Echteffektivwertmessungen und optimierte Ergonomie machen die Strommesszangen der 320 Serie zu den wichtigsten Messgeräten für Installation und Fehlersuche in industriellen und gebäudetechnischen Anwendungen. Die Strommesszangen von Fluke dienen zur Überprüfung von Schaltkreisen, Schaltern, Sicherungen und Kontakten auf die Anwesenheit von Laststrom, Wechselspannung oder Durchgang. Diese kompakten und robusten Strommesszangen eignen sich ideal für Strommessungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken. Die Strommesszange Fluke 325 ermöglicht darüber hinaus Gleichstrom- und Frequenzmessung.


Ausstattung und Highlights
  • Gleich- und Wechselstrommessung bis 40A / 400 A
  • Gleich- und Wechselspannungsmessung bis 600 V
  • Echteffektivwerte von Wechselspannung und -strom für präzise Messungen bei nichtlinearen Signalen
  • Widerstandsmessung bis zu 40 kΩ mit Durchgangserkennung
  • Temperatur- und Kapazitätsmessung
  • Frequenzmessung
  • Schlankes, ergonomisches Design
  • Große, gut lesbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Sicherheitsspezifikation nach CAT IV 300V und CAT III 600 V
  • Taste Hold
  • Maße: H 207 x B 75 x T mm
  • Max. Leitungsdurchmesser: 30 mm
  • Gewicht 283 g
  • Messkategorie nach EN 61010-1: CAT III 600 V, CAT IV 300 V
  • Gewährleistung: Zwei Jahre

Lieferumfang
  • Strommesszange, Messleitungen, gepolsterte Tragetasche und Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,65*
€ 252,50*
Frei Haus
ab € 219,68*
€ 252,51*
€ 5,95*
ab € 253,33*
€ 279,71*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 252,63*
€ 279,84*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,05*
€ 291,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,19*
€ 346,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,28*
€ 343,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,04*
€ 329,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,44*
€ 325,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,05*
€ 313,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Fluke
3790607
ab € 275,57*
Zubehör
Fluke
FLUKE 381
ab € 614,43*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 85,63*
Zubehör
Fluke
T5-1000
ab € 179,29*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 34,15*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,02*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 184,03*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,64*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,78*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,45*
Zubehör
Fluke
C11XT
ab € 30,42*
Zubehör
Keysight Technologies
MSOX2004A
ab € 3.208,57*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,35*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.