Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

572E | Spitzschneider, abgewinkelter, schmaler Kopf ohne Wate


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
572E | Spitzschneider, abgewinkelter, schmaler Kopf ohne Wate
572E | Spitzschneider, abgewinkelter, schmaler Kopf ohne Wate
Artikel-Nr.:
     269-572E
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     572E
EAN/GTIN:
     043127076817
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
ESD Schrägschneider

Erem 572E | Spitzschneider, abgewinkelt 45°, schmaler Kopf, ohne Wate.


Der Weller Erem 572E Spitzschneider verfügt über einen schmalen, abgewinkelten Kopf (45 °). Mit seiner ausgesparten Schneide erleichtert er das Schneiden auch an schwer zugänglichen Stellen.

Merkmale:
  • Schnitt: ohne Wate
  • Länge: 115 mm
  • Winkel: 40°
  • Länge der Schneiden: 6 mm
  • Kopfbreite: 11 mm
  • Kopfdicke: 6,5 mm
  • Kopflänge: 21 mm
  • Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte: bis Ø 0,6 mm
  • Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht: bis Ø 1,3 mm
  • ESD-sicher
  • Gewicht: 68 g




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schrägschneider, Vornschrägschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Pinzetten, Seitenschneider, Elektronikwerkzeuge, Löttechnik, Löten, Präzisionswerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 60,10*
€ 76,83*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,66*
€ 84,70*
Frei Haus
ab € 67,34*
€ 85,43*
€ 8,95*
ab € 65,43*
€ 86,04*
€ 4,00*
ab € 64,79*
€ 88,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
512E
ab € 60,95*
Zubehör
Weller Tools
599E
ab € 53,41*
Zubehör
Weller Tools
512N
ab € 51,91*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 79,11*
Zubehör
Weller Tools
503E
ab € 67,56*
Zubehör
Weller Tools
582E
ab € 62,91*
Zubehör
Weller Tools
575E
ab € 76,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.