Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

044038 | CC3 Stromzange, für Multimeter und IT130 4mm, U-Out, AC/DC, 0,2 - 300 A, CAT III 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
044038 | CC3 Stromzange, für Multimeter und IT130 4mm, U-Out, AC/DC, 0,2 - 300 A, CAT III 600V
044038 | CC3 Stromzange, für Multimeter und IT130 4mm, U-Out, AC/DC, 0,2 - 300 A, CAT III 600V
Artikel-Nr.:
     269-044038
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044038
EAN/GTIN:
     4014651440388
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

BENNING CC 3 Stromzangenadapter für Multimeter allgemein und Benning Photovoltaiktester PV1.


BENNING CC 3 Stromzangenadapter für Multimeter allgemein und Benning Photovoltaiktester PV1.
Ausstattung und Highlights
  • Sichere Gleich- und Wechselstrommessungen bis 300 A
  • Strom AC: 0,2 A - 300 A
  • Strom DC: 0,2 A - 300 A
  • Grundgenauigkeit 1 %
  • Zangenöffnung max. 25 mm
  • Anschluss über 4 mm Sicherheitsmessleitungen
  • Ausgang: 1 mV AC / 1 A AC
  • Messkategorie CAT III 600 V


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,15*
€ 150,15*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 135,11*
€ 150,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,73*
€ 150,20*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 134,66*
€ 150,40*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,84*
€ 157,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
05042101
ab € 1.297,21*
Zubehör
Benning
10236770
ab € 395,76*
Zubehör
Benning
44088-ISO
ab € 362,21*
Zubehör
Benning
044692
ab € 97,12*
Zubehör
Benning
044071
ab € 131,05*
Zubehör
Benning
044089
ab € 237,41*
Zubehör
Benning
050422
ab € 1.540,49*
Zubehör
Benning
044087
ab € 155,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.