Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Stromzangenadapter CC 3 0,2-300 A AC/DC Zangenöffnung max.25mm BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5104066089
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044038
EAN/GTIN:
     4014651440388
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
zur Verwendung mit Installationsprüfgerät IT 130 (Art.-Nr. 4000 828 919) oder Digital-Multimeter mit 4 mm MessbuchsenGleich-/Wechselstrom 0,2 A - 300 A AC/DCAusgang 1 mV/1 Ainkl. Batterie, Messleitungen und TascheMesskategorie:CAT III 600 VWeitere technische Eigenschaften:· Zangenöffnung: max. 25mm
Weitere Informationen:
Marke:
BENNING
passend für:
Wechselstrom / Gleichstrom
Messbereich:
0,2 - 300 A
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,58*
€ 150,24*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 134,60*
€ 150,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,37*
€ 150,29*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 135,50*
€ 150,49*
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 135,01*
€ 150,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
05042101
ab € 1.297,86*
Zubehör
Benning
10236770
ab € 397,60*
Zubehör
Benning
44088-ISO
ab € 362,73*
Zubehör
Benning
044692
ab € 97,67*
Zubehör
Benning
044071
ab € 131,50*
Zubehör
Benning
044089
ab € 238,07*
Zubehör
Benning
050422
ab € 1.535,07*
Zubehör
Benning
044087
ab € 155,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.