Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh SENSATION Low ESD S2 72106 Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 72106
Elten 72106
Artikel-Nr.:
     2627A-EL7210638
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72106-38
EAN/GTIN:
     4030839220818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

SENSATION Low ESD S2

Ausstattung

  • Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder
  • Textilfutter Bioactive
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle L10
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Größe:
38
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe s2 schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Elten, Schuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 76,33*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,48*
€ 76,34*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,83*
€ 77,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,42*
€ 82,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,84*
€ 82,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,02*
€ 91,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,99*
€ 89,24
pro Paar
ab 3 Paar
€ 74,93*
€ 89,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,88*
€ 83,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,44*
€ 80,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,83*
€ 72,39
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 60,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-38
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-38
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-38
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
900016-35-38
ab € 4,63*
Zubehör
ELTEN
900017-40
ab € 8,04*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,63*
Zubehör
ELTEN
204082-38
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-38
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-38
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.