Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 38 - Größe: 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 38 - Größe: 38
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 38 - Größe: 38
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 38 - Größe: 38
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 38 - Größe: 38
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 38 - Größe: 38
Artikel-Nr.:
     158-EL4080.38
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204080-38
EAN/GTIN:
     4030839247549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Elten Schuheinlagen SENSICARE Low ganzflächige Einlegesohle für den Senkfuß

Ausgewählte Version: 38 - Größe: 38

ELTEN Schuheinlagen SENSICARE

Semi-orthopädische Einlegesohle

  • Fußgewölbestützen in drei verschiedenen Höhen
  • ermöglicht natürliches Abrollen
  • gem. EN ISO 20345 und EN ISO 20347 zertifiziert für ELTEN-Schuhe
  • für ESD Sicherheitsschuhe geeignet

LOW: für den Senkfuß

MEDIUM: für den Normalfuß

HIGH: für den Hohlfuß

Farbe: schwarz

Größen: 36-48


  • Version: 38 - Größe: 38
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
38
Produktart:
Schuheinlagen
Produktkategorie:
Schuheinlagen
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Typ:
Herren
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
30
€ 8,50*
ab € 5,88*
€ 8,63*
3 Tage
35
€ 6,90*
ab € 5,91*
€ 8,66*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,49*
€ 9,47*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 10,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.