Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000035623 Herst.-Nr.: 72106 EAN/GTIN: 4030839220818 |
| |
|
| | |
| Elten Sicherheitsschuh SENSATION Low ESD S2, Gr.38
Hydrophobiertes Textilmaterial / hydrophobiertes Nubukleder Textilfutter Bioactive Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle L10 ESD ESD-fähige Softvlies-Brandsohle TPU/PU Sohle L10 Stahlkappe Nach EN ISO 20345 S2, Form A Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 72106 | Werksnummer: | 72106-38 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 38 | Norm: | S2 | Material: | Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans- | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe s2 schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,20* | € 76,33* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,48* | € 76,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 60,83* | € 77,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 64,42* | € 82,07* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,84* | € 82,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 64,42* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|