Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Business Socken, optimale Passform, Farbe: schwarz Version: 35-38 - Größe: 35-38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Business Socken, optimale Passform, Farbe: schwarz Version: 35-38 - Größe: 35-38
Elten Business Socken, optimale Passform, Farbe: schwarz Version: 35-38 - Größe: 35-38
Artikel-Nr.:
     158-EL9016.35-38
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     900016-35-38
EAN/GTIN:
     4030839193716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Elten Business Socken schwarz optimale Passform durch anatomisches Fußbett

Ausgewählte Version: 35-38 - Größe: 35-38



Elten Business Socken

  • komfortabel und elegant
  • optimale Passform durch anatomisch geformtes Fußbett
  • hochelastisches und druckfreies Bündchen

Material: 98% Nylon, 2% Elasthan

Farbe: schwarz


  • Version: 35-38 - Größe: 35-38
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
35-38
Produktart:
Socken
Produktkategorie:
Socken
Farbe:
schwarz
Material:
Elasthan
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,10*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 7,05*
8 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 4,66*
€ 7,05*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,98*
€ 7,62*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 8,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,63*
Ähnlich
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,62*
Ähnlich
ELTEN
900016-47-50
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.