Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN PERFECTFIT- Socks schwarz - Socken Gr.35-38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4015412
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     900017-40
EAN/GTIN:
     4030839193754
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Elten Perfect Fit-Socks • Arbeitssocke in schwarz/grau • Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung • Hochelastisches, druckfreies Bündchen • Das anatomisch geformte Fußbett ist für die optimale Passform auf den rechten und linken Fuß abgestimmt • Hautsympathische Materialien • Klimaregulierendes Coolmax Garn für angenehme trockene Füße • Material: 40% Baumwolle, 35% Coolmax, 22% Polyamid, 3% Elasthan, 30°C waschbar • Antistatisch gewaschen • Größe: 35-50 erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Geschlecht:
Damen | Herren
Farbe:
grau | schwarz
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Coolmax | Elasthan | Polyamid
Sockengröße:
35-38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.