| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705364644 Herst.-Nr.: 3646044 EAN/GTIN: 4030913935652 |
| |
|
| | |
| Gefüttert und trotzdem leicht - Atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
- Nähte hinterklebt
- 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Reißverschluss
- 2 Oberschenkeltaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- 2 aufgesetzte Knietaschen aus robustem Besatzstoff
- Gummizug im Bund
- 5 breite Gürtelschlaufen
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
Material - Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elastan
- TPU laminiert
- Futter: 100 % Polyester
- TPU beschichtet
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, planam regenhose marine, outdoor hose, regenhose navy, planam, latzhose, winterbundhose, winter-bundhose, winterhose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,04* | € 51,21* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,48* | € 51,53* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,26* | € 51,78* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,63* | € 56,08* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 42,59* | € 57,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|