Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,08-2,5qmm Serie 280 20A 3Etagen 2kl weißblaugrau 280-558


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E890C17
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-558
EAN/GTIN:
     4045454093181
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Reihenklemme 0,08-2,5qmm Serie 280 20A 3Etagen 2kl weißblaugrau 280-558
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
3
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
20 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Farbe:
mehrfarbig | weiß/blau/grau
Höhe:
103 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
76.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,45*
ab € 4,675*
€ 5,925*
40
Frei Haus
ab € 4,855*
€ 6,095*
26 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 4,91992*
€ 6,16992*
40
Frei Haus
ab € 5,04275*
€ 6,26275*
Lager 262
40
€ 5,95*
ab € 5,32968*
€ 6,60968*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 6,60968*
€ 7,86552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17968*
€ 7,35382
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32968*
€ 6,34232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 264,3872* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 98,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.