Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Modul Serie 750 750-650/000-012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 750-650/000-012 Feldbus-Modul
Wago 750-650/000-012 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     262-E492G19
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-650/000-012
EAN/GTIN:
     4045454394141
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Kommunikations-Modul Serie 750 750-650/000-012
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
64 mm mm
Mit Potentialtrennung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Anschaltbaugruppe, BUS, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Dezentrales kompaktes Kommunikations-Modul, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul, Firmenspezifischer Bus, Interface, Interface-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Master Slave, PtP, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, SPS-Kommunikationsmodul, V.24-Schnittstelle, V24-Schnittstelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,42*
€ 278,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 259,8385*
€ 283,5785*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 266,19*
€ 287,90*
Frei Haus
ab € 283,19*
€ 306,87*
Frei Haus
ab € 290,51*
€ 313,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,90*
€ 342,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,32*
€ 340,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,04*
€ 335,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,44*
€ 328,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,19*
€ 316,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4325*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,3997*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
€ 5,2338*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
€ 3,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
€ 160,863*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
€ 369,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
€ 502,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
€ 468,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
€ 50,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-816/002-000
€ 217,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.