Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Ausg.Strom Federzugans 750-586


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 750-586 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-586 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     262-E394I58
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-586
EAN/GTIN:
     4050821564782
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Ausg.Strom Federzugans 750-586
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausgang, Strom:
ja
Breite:
24 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges E/A-Modul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,67*
€ 437,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 414,613*
€ 443,283*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 420,84*
€ 449,97*
Frei Haus
ab € 448,21*
€ 480,75*
Frei Haus
ab € 457,39*
€ 491,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,97*
€ 535,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,10*
€ 533,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,72*
€ 519,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,78*
€ 512,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,84*
€ 500,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4325*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,3997*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
€ 5,2338*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
€ 3,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
€ 50,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.