Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotlampe 150W InfraRed 230-250V E27 AGL BR125IR150WE27230-250VCL1CT/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 57522725 Infrarotlampe 150 W Glühbirne
Philips 57522725 Infrarotlampe 150 W Glühbirne
Artikel-Nr.:
     262-E306G23
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     57522725
EAN/GTIN:
     8711500575227
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Reflektorform
Infrarotlampe 150W InfraRed 230-250V E27 AGL BR125IR150WE27230-250VCL1CT/1
Weitere Informationen:
Durchmesser Leuchtmittels:
125 mm
Gesamtlänge:
173 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
R-Kolben/Reflektorlampe
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
230 - 250 V
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Sockel:
E27
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 5,79*
€ 8,48*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 6,30*
€ 8,90*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 9,92*
10
€ 5,00*
ab € 8,556*
€ 10,726*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,70*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
57523425
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips
923212043801
ab € 4,49*
Ähnlich
Philips
871150057520325
ab € 6,64*
Ähnlich
Philips
12893515
ab € 10,74*
Ähnlich
Philips
12895915
ab € 10,44*
Ähnlich
Philips
12898015
ab € 10,15*
Ähnlich
Philips
12891115
ab € 11,09*
Ähnlich
Philips
60053015
ab € 6,23*
Ähnlich
Philips
12659725
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.