Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glassicherung T 7A 250V AC 5x20mm Glas 60222


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 60222 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 7 A
Scharnberger & Hasenbein 60222 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 7 A
Artikel-Nr.:
     262-C981F58
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     60222
EAN/GTIN:
     4034451602229
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Glassicherung T 7A 250V AC 5x20mm Glas 60222
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
7 A
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1891*
€ 0,2691*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,27*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,27*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,22*
€ 0,29*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,31*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.