Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 60222 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 60222 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 7 A
Scharnberger & Hasenbein 60222 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 7 A
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86550567
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     60222
EAN/GTIN:
     4034451602229
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung 5x20 mm träge Träge G-Sicherungseinsätze werden verwendet, wenn hohe Einschaltstromstöße auftreten, die nur langsam abklingen, wie z. B. beim Anlaufen belasteter Motoren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
7 A
Betriebsklasse
T
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Gehäusematerial
Glas
Produktfarbe
Metallisch, Transparent
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1891*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2691*
€ 0,32023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.