Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung T 7A 5x20mm 60222


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 60222 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 7 A
Scharnberger & Hasenbein 60222 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 7 A
Artikel-Nr.:
     3517B-90357150
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     60222
EAN/GTIN:
     4034451602229
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Feinsicherung T 7A 5x20mm 60222

Träge G-Sicherungseinsätze werden verwendet, wenn hohe Einschaltstromstöße auftreten, die nur langsam abklingen, wie z. B. beim Anlaufen belasteter Motoren. Aufbau: Glasrohr, mit Löschmittel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
7 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, scharnberger+has. feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,18*
€ 0,25*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1891*
€ 0,2591*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,27*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,27*
100
€ 3,90*
ab € 0,2135*
€ 0,2935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.