Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Feinsicherung T 7A 5x20mm 60222


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-653598
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     60222
EAN/GTIN:
     4034451602229
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Scharnberger+Has.

Feinsicherung T 7A 5x20mm 60222 Auslösecharakteristik träge (T), Ausführung Glassicherung, Bemessungsstrom 7A, Bemessungsspannung 250V, Abmessungen 5x20 mm, Feinsicherung 5x20 mm träge 7A 522.061.

Träge G-Sicherungseinsätze werden verwendet, wenn hohe Einschaltstromstöße auftreten, die nur langsam abklingen, wie z.

B.

beim Anlaufen belasteter Motoren.

Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
7 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen:
5x20 mm
Optische Defektanzeige:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, scharnberger+has. feinsicherung, Ersatzsicherung, Kleinsicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1891*
€ 0,2691*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,27*
Lager 5382
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,18*
€ 0,27*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,27*
100
Frei Haus
ab € 0,2135*
€ 0,3035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.