Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p PKZM0 20-25A IP20 25AIu 220-690V Festeinbau elektr PKZM0-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzschalter 3p PKZM0 20-25A IP20 25AIu 220-690V Festeinbau elektr
Motorschutzschalter 3p PKZM0 20-25A IP20 25AIu 220-690V Festeinbau elektr
Artikel-Nr.:
     262-C424E75
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     046989
EAN/GTIN:
     4015080469896
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzschalter 3p PKZM0 20-25A IP20 25AIu 220-690V Festeinbau elektr PKZM0-25
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
220 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Breite:
45 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350 - 350 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
93 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
76 mm
Verlustleistung:
7.04 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
20 - 25 A
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, schutzschalter, schutzschalter 3pol, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,98*
ab € 52,13*
€ 65,14*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 57,41*
€ 71,12*
9 Tage
1
€ 4,45*
ab € 57,63*
€ 71,46*
2 Tage
115
€ 6,40*
ab € 61,93*
€ 75,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,79*
€ 84,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,88*
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,07*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,65*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,14*
Zubehör
Eaton
149147
ab € 8,90*
Zubehör
Eaton
082164
ab € 23,30*
Zubehör
Eaton
073199
ab € 23,24*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,26*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,73*
Zubehör
Eaton
073309
ab € 24,95*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,81*
Zubehör
Eaton
073203
ab € 30,71*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,89*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.