Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Knopfzelle 1,55V RW36 SR42 Silberoxid 100mAh Ø11,6x3,6mm V344


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Knopfzelle 1,55V RW36 SR42 Silberoxid 100mAh Ø11,6x3,6mm
Batterie Knopfzelle 1,55V RW36 SR42 Silberoxid 100mAh Ø11,6x3,6mm
Artikel-Nr.:
     262-B556D44
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00344101111
EAN/GTIN:
     4008496245901
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Batterie Knopfzelle 1,55V RW36 SR42 Silberoxid 100mAh Ø11,6x3,6mm V344
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Silberoxid
Durchmesser:
11.6 mm mm
Gewicht:
1.74 g
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Höhe inkl. Pole:
3.6 mm
IEC-Bezeichnung:
SR 42
Kapazität:
100 mAh mAh
Nennspannung:
1.55 V
Sonstige Bezeichnung:
RW 36
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, Batterie, Batterie für Fernbedienung, Electronic-Batterie, Elektronik-Batterie, Foto Batterie, Foto Knopfzellenbatterie, Hörgerätbatterie, Hörgeräte-Knopfzelle, Kleincomputer Knopfzelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellenbatterie, Minicell, Photo Batterie, Photo Knopfzellenbatterie, Photomignon, Taschenrechner-Batterie, Uhrenzelle
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
271
1
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,56*
10
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,60*
10
€ 9,80*
ab € 1,26*
€ 1,67*
1
€ 5,00*
ab € 1,36*
€ 1,86*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
00319 101 111
ab € 0,55*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
48039
ab € 1,15*
Ähnlich
Varta
48010
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
00396 101 111
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
00301 101 111
ab € 1,04*
Ähnlich
Varta
V309
ab € 1,07*
Ähnlich
Varta
48033
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00335 101 111
ab € 1,13*
Ähnlich
Varta
00350 101 111
ab € 1,39*
Ähnlich
Varta
48004
ab € 0,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.