Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-41224 Herst.-Nr.: 00350 101 111 EAN/GTIN: 4008496245697 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Knopf/Münze | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | SR42 | | Akku-/Batterietechnologie | Siler-Oxid (S) | | Akku-/Batteriespannung | 1.55 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 100 mAh | | Produktfarbe | Silber | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 3.6 mm | | Durchmesser | 11.6 mm | | Gewicht | 1.49 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,27* | € 1,82* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,39* | € 1,96* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,48* | € 2,04* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,584* | € 2,104* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,53* | € 2,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|