Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Primary Silver Button 344 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Primary Silver Button 344 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta Primary Silver Button 344 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Artikel-Nr.:
     296-V344
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
V 344
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
100 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.6 mm
Tiefe
11.6 mm
Höhe
3.6 mm
Gewicht
1.49 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
1307
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,76*
6 Tage
17
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,68*
€ 30,87*
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
48039
ab € 0,102*
Ähnlich
Varta
48006
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
341101111
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
350101111
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
319
ab € 1,13*
Ähnlich
Varta
321
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
48033
ab € 1,66*
Ähnlich
Varta
48035
ab € 0,81*
Ähnlich
Varta
48004
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.