Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V329 Einwegbatterie SR731 Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta V329 Einwegbatterie SR731 Siler-Oxid (S)
Varta V329 Einwegbatterie SR731 Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15402048
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
  • Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armband-uhren. - Hohe Qualität und Zuverlässigkeit. - In der bewährten, werkstattgerechten Napfblister-verpackung. - SW (Low Drain). - diese Batterie verfügt über niedrige Entladeströme. - Speziell für analoge Armbanduhren. - Technologie: Silberoxid. - Spannung: 1.55V. - Kapazität: 36mAh. - Durchmesser: 7.9mm. - Höhe: 3.1mm. - Gewicht: 0.6g.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR731
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
36 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.1 mm
Durchmesser
7.9 mm
Gewicht
0.6 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
344
ab € 1,18*
Ähnlich
Varta
48039
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
48006
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
350101111
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
321
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
48035
ab € 0,80*
Ähnlich
Varta
48004
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
272698
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.