Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V 341 MF Einwegbatterie Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta V 341 MF Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta V 341 MF Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11030920
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     20341
EAN/GTIN:
     4008496245888
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Typ
V 341
Abmessungen (BxTxH)
7.9 x 7.9 x 1.45 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
15 mAh
Produktfarbe
Nickel
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1.45 mm
Durchmesser
7.9 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,58*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
04906 121 461
ab € 2,79*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,44*
Zubehör
Varta
00392 101 111
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.