Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V335 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta V335 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta V335 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     808-41214
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00335 101 111
EAN/GTIN:
     4054842403587
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Zuverlässige und qualitativ hochwertige Zellen für eine Vielzahl an digitalen und analogen Uhren.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
6 mAh
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1.3 mm
Durchmesser
5.8 mm
Gewicht
0.1 g
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,12*
€ 1,66*
1 Tag
240
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,70*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,37*
€ 1,87*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,37*
€ 1,99*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,52*
Ähnlich
Varta
00319 101 111
ab € 0,54*
Ähnlich
Varta
00329 101 111
ab € 0,57*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
344
ab € 1,18*
Ähnlich
Varta
370
ab € 0,42*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
396
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00339 101 111
ab € 1,30*
Ähnlich
Varta
48039
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
48006
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
48010
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
341101111
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.