Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G5 T5 144 20W E 3000K ws 2800lm mattiert 200° AC Ø16x1449mm MASLEDTUBEHF1500MMHE20W830T5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER LED HF 1500mm HE 20W 830 T5 energy-saving lamp Warmweiß 3000 K G5
Philips MASTER LED HF 1500mm HE 20W 830 T5 energy-saving lamp Warmweiß 3000 K G5
Philips MASTER LED HF 1500mm HE 20W 830 T5 energy-saving lamp Warmweiß 3000 K G5
Artikel-Nr.:
     262-B547E41
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     74335500
EAN/GTIN:
     8718696743355
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
LED-Röhrenlampe G5 T5 144 20W E 3000K ws 2800lm mattiert 200° AC Ø16x1449mm MASLEDTUBEHF1500MMHE20W830T5
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
200 - 200 °
Bauform:
T5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2800 lm
Durchmesser:
16 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1152
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
20 - 20 W
Lampenlichtausbeute:
140 lm/W
Leistungsfaktor:
0.92
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
2800 - 2800 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
1449 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Nennspannung:
120 - 160 V V
Nennstrom:
350 - 350 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Sockel:
G5
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips led röhre 150cm warmweiß, led röhre, philips led röhre 150cm, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 18,70*
1
€ 8,50*
ab € 18,97*
€ 18,97*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 18,26*
€ 21,73*
3 Tage
15
1
€ 7,50*
ab € 16,11*
€ 22,38*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,55*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 217,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16317100
ab € 15,61*
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,17*
Ähnlich
Philips
16309600
ab € 13,96*
Ähnlich
Philips
16313300
ab € 17,02*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 16,95*
Ähnlich
Philips
41909400
ab € 18,54*
Ähnlich
Philips
74953800
ab € 13,59*
Ähnlich
Philips
871869674331700
ab € 12,28*
Ähnlich
Philips
871869674333100
ab € 12,81*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 12,94*
Ähnlich
Philips
871869674339300
ab € 14,84*
Ähnlich
Philips
871869674327000
ab € 9,49*
Ähnlich
Philips
74951400
ab € 13,49*
Ähnlich
Philips
871869674329400
ab € 12,28*
Ähnlich
Philips
871869674325600
ab € 8,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.